Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR64 1000W/ 230V Gx16dfoglalat GT47282 - 205797

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR64 1000W/ 230V Gx16dfoglalat GT47282

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Fényáram - 297000 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47282

Gyártói cikkszám

205797

Gyártói típuskód

ALUPAR 64 1000W 230V NSP

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényáram:

297000 lm

Fényerősség:

297000 cd

Reflektorátmérő:

203 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR64 1000W/ 230V Gx16dfoglalat