Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR64 1000W/ 240V Gx16dfoglalat MFL SN014192 - 205919

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR64 1000W/ 240V Gx16dfoglalat MFL SN014192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • Technológia - halogén

  • Fényerősség - 138000 cd

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN014192

Gyártói cikkszám

205919

Gyártói típuskód

aluPAR64 MFL 1000W 240V

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Színhőmérséklet:

3200 K

Technológia:

halogén

Fényerősség:

138000 cd

Reflektorátmérő:

203 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR64 1000W/ 240V Gx16dfoglalat MFL