Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó PAR64 300W/ 230V Gx16dfoglalat SN017715 - 209788

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó PAR64 300W/ 230V Gx16dfoglalat SN017715

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 300 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Színhőmérséklet - 2950 K

  • Cool Beam - Nem

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN017715

Gyártói cikkszám

209788

Gyártói típuskód

aluPAR 56 NSP 300W 230V

Fényforrás teljesítménye:

300 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Színhőmérséklet:

2950 K

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Fényerősség:

70000 cd

Reflektorátmérő:

177 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; Izzó PAR64 300W/ 230V Gx16dfoglalat