Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Soft 25W/ 230V E14foglalat T45 GT01207 - 024790

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Soft  25W/ 230V E14foglalat T45 GT01207

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 195 lm

  • Foglalat - E14

  • Kivitel - opál

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300024790

Sonepar cikkszám

GT01207

Gyártói cikkszám

024790

Gyártói típuskód

BELLA T45 SIL 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

195 lm

Foglalat:

E14

Kivitel:

opál

Szín:

egyéb

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó Soft 25W/ 230V E14foglalat T45