Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Soft 40W/ 230V E14foglalat gyertya GT23564 - 024929

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Soft  40W/ 230V E14foglalat gyertya GT23564

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 370 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - normál

  • Kivitel - opál

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300024929

Sonepar cikkszám

GT23564

Gyártói cikkszám

024929

Gyártói típuskód

BELLA B SIL 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

370 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

normál

Kivitel:

opál

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Szín:

egyéb

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

100 mm

Kripton:

Nem

Villogó gyertya:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - gyertya formájú ; %Izzó Soft 40W/ 230V E14foglalat gyertya