Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Soft 40W/ 230V E27foglalat T45 citromsárga G68333 - 024837

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Soft 40W/ 230V E27foglalat T45 citromsárga G68333

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 360 lm

  • Foglalat - E14

  • Kivitel - softone

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300024837

Sonepar cikkszám

G68333

Gyártói cikkszám

024837

Gyártói típuskód

BELLA T45 CITR 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

360 lm

Foglalat:

E14

Kivitel:

softone

Szín:

sárga

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; % Izzó Soft 40W/ 230V E27foglalat T45 citromsárga