Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Soft 60W/ 230V E27foglalat T60 GT24151 - 016825

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Soft  60W/ 230V E27foglalat T60 GT24151

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 630 lm

  • Kivitel - opál

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300016825

Sonepar cikkszám

GT24151

Gyártói cikkszám

016825

Gyártói típuskód

BELLA T60 SIL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

630 lm

Kivitel:

opál

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

cső

Szín:

egyéb

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó Soft 60W/ 230V E27foglalat T60