Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Soft 75W/ 230V E27foglalat T60 GT26417 - 016832

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Soft  75W/ 230V E27foglalat T60 GT26417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 840 lm

  • Kivitel - opál

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300016832

Sonepar cikkszám

GT26417

Gyártói cikkszám

016832

Gyártói típuskód

BELLA T60 SIL 75

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

840 lm

Kivitel:

opál

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

cső

Szín:

egyéb

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

97 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó Soft 75W/ 230V E27foglalat T60