Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó spec 1000W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT GT83972 - 555076

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec 1000W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT GT83972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Lámpafeszültség - 235-235 V

  • Színhőmérséklet - 2350 K

  • Technológia - halogén

  • Üzemeltetési helyzet - p15

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT83972

Gyártói cikkszám

555076

Gyártói típuskód

ITT1000W 235V-01X0 12X1

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Lámpafeszültség:

235-235 V

Színhőmérséklet:

2350 K

Technológia:

halogén

Üzemeltetési helyzet:

p15

Spirálhossz:

270 mm

Fényforrások ; Izzólámpa - csőformájú ; Izzó spec 1000W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT