OSRAM - Izzó spec 1000W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT SN021042 - 203557
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 1000 W
Lámpafeszültség - 235-235 V
Foglalat - R7s
Színhőmérséklet - 2350 K
Átmérő - 10 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN021042
Gyártói cikkszám
203557
Gyártói típuskód
ITT 1000/235-0170
Fényforrás teljesítménye:
1000 W
Lámpafeszültség:
235-235 V
Foglalat:
R7s
Színhőmérséklet:
2350 K
Átmérő:
10 mm
Cool Beam:
Nem
Technológia:
halogén
Üzemeltetési helyzet:
p15
Spirálhossz:
270 mm
Teljes hossz:
327.4 mm
Fényforrások ; Halogén lámpa ; Izzó spec 1000W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT