Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó spec 100W 12-14VDC FS1 xenon GT76100 - 317205

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec 100W  12-14VDC  FS1 xenon GT76100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 85 W

  • Lámpafeszültség - 0-0 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76100

Gyártói cikkszám

317205

Gyártói típuskód

XBO R 100W/45 OFR

Fényforrás teljesítménye:

85 W

Lámpafeszültség:

0-0 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6000 K

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Technológia:

egyéb

Fényáram:

530 lm

Fényerősség:

0 cd

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

0 mm

Reflektorátmérő:

67 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 100W 12-14VDC FS1 xenon