Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Izzó spec 150W/ 20V SFc12-4foglalat xenon GT23566 - 508344

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec  150W/ 20V SFc12-4foglalat xenon GT23566

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 130 W

  • Lámpafeszültség - 17-21 V

  • Foglalat - egyéb

  • Színhőmérséklet - 6000 K

  • ANSI - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23566

Gyártói cikkszám

508344

Gyártói típuskód

XBO 150W/1

Fényforrás teljesítménye:

130 W

Lámpafeszültség:

17-21 V

Foglalat:

egyéb

Színhőmérséklet:

6000 K

ANSI:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Technológia:

egyéb

Fényáram:

3000 lm

Fényerősség:

300 cd

Ívhossz:

0 mm

Spirálhossz:

0 mm

Fénypont magassága:

57 mm

Reflektorátmérő:

0 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 150W/ 20V SFc12-4foglalat xenon