Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó spec 200W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT GT86844 - 203472

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec 200W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT GT86844

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 200 W

  • Lámpafeszültség - 235-235 V

  • Foglalat - R7s

  • Színhőmérséklet - 2350 K

  • Cool Beam - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86844

Gyártói cikkszám

203472

Gyártói típuskód

ITT 200W 235V-0170 OSRAM

Fényforrás teljesítménye:

200 W

Lámpafeszültség:

235-235 V

Foglalat:

R7s

Színhőmérséklet:

2350 K

Cool Beam:

Nem

Technológia:

halogén

Üzemeltetési helyzet:

p15

Spirálhossz:

120 mm

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Hősugárzó ; Izzó spec 200W hőmérsékleti sugárzó OSRAM ITT