Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó spec 270W/ 45V fémhalogén hidegtükrös GT22573 - 021805

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó spec  270W/ 45V fémhalogén hidegtükrös GT22573

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 250 W

  • Lámpafeszültség - 45-45 V

  • Színhőmérséklet - 5600 K

  • Cool Beam - Igen

  • Technológia - fémhalogén

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT22573

Gyártói cikkszám

021805

Gyártói típuskód

HTI 250W/32C

Fényforrás teljesítménye:

250 W

Lámpafeszültség:

45-45 V

Színhőmérséklet:

5600 K

Cool Beam:

Igen

Technológia:

fémhalogén

Üzemeltetési helyzet:

p15

Reflektorátmérő:

67 mm

Teljes hossz:

73 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 270W/ 45V fémhalogén hidegtükrös