OSRAM - Izzó spec 300W/ 80V fémhalogén két végén fejelt GT41295 - 129185
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Lámpafeszültség - 75-75 V
Színhőmérséklet - 5700 K
Fényáram - 20000 lm
Üzemeltetési helyzet - véletlenszerű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT41295
Gyártói cikkszám
129185
Gyártói típuskód
HTI 300/D5/57 SFC10-4
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Lámpafeszültség:
75-75 V
Színhőmérséklet:
5700 K
Fényáram:
20000 lm
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 300W/ 80V fémhalogén két végén fejelt