OSRAM - Izzó spec 300W/ 95V 6500K fémhalogén két végén fejelt GT96035 - 129208
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 300 W
Lámpafeszültség - 95-95 V
Foglalat - egyéb
Színhőmérséklet - 6500 K
Technológia - fémhalogén
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96035
Gyártói cikkszám
129208
Gyártói típuskód
HTI 300W/D5/65 SFc10-4
Fényforrás teljesítménye:
300 W
Lámpafeszültség:
95-95 V
Foglalat:
egyéb
Színhőmérséklet:
6500 K
Technológia:
fémhalogén
Fényáram:
22000 lm
Üzemeltetési helyzet:
véletlenszerű
Ívhossz:
5.5 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó spec 300W/ 95V 6500K fémhalogén két végén fejelt