Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó superbalux 60W/ 230V E27foglalat GT21291 - 060262

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó superbalux 60W/ 230V E27foglalat GT21291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 760 lm

  • Kivitel - opál

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 105 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300060262

Sonepar cikkszám

GT21291

Gyártói cikkszám

060262

Gyártói típuskód

SUPER E SIL 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

760 lm

Kivitel:

opál

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

90 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Igen

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó superbalux 60W/ 230V E27foglalat