Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó superbalux 75W/ 230V E27foglalat GT21292 - 060279

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó superbalux 75W/ 230V E27foglalat GT21292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 1000 lm

  • Kivitel - opál

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300060279

Sonepar cikkszám

GT21292

Gyártói cikkszám

060279

Gyártói típuskód

SUPER E SIL 75

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

1000 lm

Kivitel:

opál

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

egyéb

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

104 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Igen

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; %Izzó superbalux 75W/ 230V E27foglalat