Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb piros GT81658 - 545763

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb piros GT81658

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Fényáram - 7 lm

  • Foglalat - E14

  • Szín - piros

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81658

Gyártói cikkszám

545763

Gyártói típuskód

DECOR P RED 11W E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Lámpafeszültség:

240-240 V

Fényáram:

7 lm

Foglalat:

E14

Szín:

piros

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

77 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 11W/240V E14foglalat gömb piros