Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 11W/240V E27foglalat normál sárga GT47255 - 480910

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes  11W/240V E27foglalat normál sárga GT47255

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 27 lm

  • Kivitel - matt

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47255

Gyártói cikkszám

480910

Gyártói típuskód

DECOR A YELLOW 11W E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

27 lm

Kivitel:

matt

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

sárga

Átmérő:

55 mm

Teljes hossz:

94 mm

Rezgésálló:

Nem

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó színes 11W/240V E27foglalat normál sárga