Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb piros Z00124 - 013978

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb piros Z00124

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 7 lm

  • Foglalat - E27

  • Szín - piros

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300013978

Sonepar cikkszám

Z00124

Gyártói cikkszám

013978

Gyártói típuskód

DECOR P RED 25 E27

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

7 lm

Foglalat:

E27

Szín:

piros

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb piros