OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb sárga Z00120 - 013985
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Fényáram - 140 lm
Foglalat - E27
Szín - sárga
Átlagos névleges élettartam - 1000 h
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300013985
Sonepar cikkszám
Z00120
Gyártói cikkszám
013985
Gyártói típuskód
DECOR P YELLOW 25 E2
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Fényáram:
140 lm
Foglalat:
E27
Szín:
sárga
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Átmérő:
45 mm
Teljes hossz:
72 mm
Kripton:
Nem
Rezgésálló:
Nem
Sütőhöz használható:
Nem
Vákuummal:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb sárga