Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb zöld Z00121 - 017228

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes  25W/240V E27foglalat gömb zöld Z00121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Fényáram - 10 lm

  • Foglalat - E27

  • Szín - zöld

  • Átlagos névleges élettartam - 1000 h

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300017228

Sonepar cikkszám

Z00121

Gyártói cikkszám

017228

Gyártói típuskód

DECOR P GREEN 25 E27

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Fényáram:

10 lm

Foglalat:

E27

Szín:

zöld

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Teljes hossz:

72 mm

Kripton:

Nem

Rezgésálló:

Nem

Sütőhöz használható:

Nem

Vákuummal:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - kisgömb formájú ; %Izzó színes 25W/240V E27foglalat gömb zöld