OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál narancs GT22695 - 005546
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 25 W
Foglalat - E27
Fényáram - 80 lm
Kivitel - matt
Sütőhöz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
35 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300005546
Sonepar cikkszám
GT22695
Gyártói cikkszám
005546
Gyártói típuskód
DECOR A ORANGE 25
Fényforrás teljesítménye:
25 W
Foglalat:
E27
Fényáram:
80 lm
Kivitel:
matt
Sütőhöz használható:
Nem
Hűtőszekrényhez használható:
Nem
Átlagos névleges élettartam:
1000 h
Szín:
narancs
Átmérő:
60 mm
Teljes hossz:
105 mm
Rezgésálló:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szénszálas:
Nem
Kripton:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; % Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál narancs