Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál piros GT12640 - 005553

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes  25W/240V E27foglalat normál piros GT12640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 7 lm

  • Kivitel - matt

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 35 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT12640

Gyártói cikkszám

005553

Gyártói típuskód

DECOR A RED 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

7 lm

Kivitel:

matt

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

240-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

piros

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

105 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Többszörös izzóspirál:

Nem

Repeszvédelem:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál piros