Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál zöld GT11978 - 005577

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál zöld GT11978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E27

  • Fényáram - 10 lm

  • Kivitel - egyéb

  • Sütőhöz használható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300005577

Sonepar cikkszám

GT11978

Gyártói cikkszám

005577

Gyártói típuskód

DECOR A GREEN 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E27

Fényáram:

10 lm

Kivitel:

egyéb

Sütőhöz használható:

Nem

Hűtőszekrényhez használható:

Nem

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

zöld

Átmérő:

60 mm

Teljes hossz:

105 mm

Rezgésálló:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szénszálas:

Nem

Kripton:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - normál forma ; % Izzó színes 25W/240V E27foglalat normál zöld