Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó tetőtükrös 100W/ 240V E27foglalat ezüst GT27726 - 312705

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó tetőtükrös 100W/ 240V E27foglalat ezüst GT27726

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 100 W

  • Fényáram - 1180 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - körte alak

  • Tükörszín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT27726

Gyártói cikkszám

312705

Gyártói típuskód

DECOR A SILV 100

Fényforrás teljesítménye:

100 W

Fényáram:

1180 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

körte alak

Tükörszín:

ezüst

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

65 mm

Lámpafeszültség:

240-240 V

Tükrözés módja:

felső rész

Teljes hossz:

123 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

100 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Izzó tetőtükrös 100W/ 240V E27foglalat ezüst