Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó tetőtükrös 40W/ 230V E27foglalat ezüst GT23784 - 312729

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó tetőtükrös  40W/ 230V E27foglalat ezüst GT23784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 330 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - körte alak

  • Tükörszín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23784

Gyártói cikkszám

312729

Gyártói típuskód

DECOR A SILV 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

330 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

körte alak

Tükörszín:

ezüst

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

60 mm

Lámpafeszültség:

240-240 V

Tükrözés módja:

felső rész

Teljes hossz:

105 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Izzó tetőtükrös 40W/ 230V E27foglalat ezüst