Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó tetőtükrös 40W/240V E14foglalat arany 40DECPGOLD - 001111

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó tetőtükrös  40W/240V E14foglalat arany 40DECPGOLD

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Fényáram - 330 lm

  • Foglalat - E14

  • Lámpaforma - kerek / gömb

  • Tükörszín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

40DECPGOLD

Gyártói cikkszám

001111

Gyártói típuskód

SPC.MIRRP GD 40W

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Fényáram:

330 lm

Foglalat:

E14

Lámpaforma:

kerek / gömb

Tükörszín:

arany

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

45 mm

Lámpafeszültség:

240-240 V

Tükrözés módja:

felső rész

Teljes hossz:

78 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

40 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Izzó tetőtükrös 40W/240V E14foglalat arany