Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó tetőtükrös 60W/ 230V E27foglalat ezüst GT03900 - 309651

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó tetőtükrös 60W/ 230V E27foglalat ezüst GT03900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 570 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - körte alak

  • Tükörszín - ezüst

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT03900

Gyártói cikkszám

309651

Gyártói típuskód

SPC.MIRROR A SILV 60 W 240 V

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

570 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

körte alak

Tükörszín:

ezüst

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

60 mm

Lámpafeszültség:

240-240 V

Tükrözés módja:

felső rész

Teljes hossz:

105 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Izzó tetőtükrös 60W/ 230V E27foglalat ezüst