Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó tetőtükrös 60W/ 240V E27 foglalat arany GT23786 - 001067

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó tetőtükrös  60W/ 240V E27 foglalat arany GT23786

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Fényáram - 570 lm

  • Foglalat - E27

  • Lámpaforma - körte alak

  • Tükörszín - arany

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT23786

Gyártói cikkszám

001067

Gyártói típuskód

SPC.MIRRA GD 60W 240V E27

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Fényáram:

570 lm

Foglalat:

E27

Lámpaforma:

körte alak

Tükörszín:

arany

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Átmérő:

60 mm

Lámpafeszültség:

240-240 V

Tükrözés módja:

felső rész

Teljes hossz:

105 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

60 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - tetőtükrös ; Izzó tetőtükrös 60W/ 240V E27 foglalat arany