OSRAM - Izzó Tflex 100W/240V E27foglalat R80 Natura 100R80N - 092492
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Foglalat - E27
Lámpafeszültség - 230-230 V
Reflektor fajtája - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300092492
Sonepar cikkszám
100R80N
Gyártói cikkszám
092492
Gyártói típuskód
CONC R80 NATURA 100
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Foglalat:
E27
Lámpafeszültség:
230-230 V
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
egyéb
Átmérő:
80 mm
Teljes hossz:
115 mm
Fényerősség:
480 cd
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
növényi fény
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Igen
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 100W/240V E27foglalat R80 Natura