Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 25W/240V E14foglalat R50 25R50 - 312811

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 25W/240V E14foglalat R50 25R50

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E14

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300312811

Sonepar cikkszám

25R50

Gyártói cikkszám

312811

Gyártói típuskód

CONC R50 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E14

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

színtelen

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

85 mm

Fényerősség:

210 cd

Kivitel:

matt

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 25W/240V E14foglalat R50