Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 25W/240V E27foglalat R63 25R63 - 312767

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 25W/240V E27foglalat R63 25R63

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 25 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300312767

Sonepar cikkszám

25R63

Gyártói cikkszám

312767

Gyártói típuskód

CONC R63 25

Fényforrás teljesítménye:

25 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

színtelen

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

104 mm

Fényerősség:

230 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 25W/240V E27foglalat R63