Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 30W/240V E14foglalat R39 30R39 - 004815

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 30W/240V E14foglalat R39 30R39

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 30 W

  • Foglalat - E14

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - színtelen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300004815

Sonepar cikkszám

30R39

Gyártói cikkszám

004815

Gyártói típuskód

CONC R39 30

Fényforrás teljesítménye:

30 W

Foglalat:

E14

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

színtelen

Átmérő:

39 mm

Teljes hossz:

68 mm

Fényerősség:

180 cd

Átlagos névleges élettartam:

1000 h

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

30 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 30W/240V E14foglalat R39