Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E14foglalat R50 kék 40R50K - 001258

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E14foglalat R50 kék 40R50K

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E14

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - kék

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300001258

Sonepar cikkszám

40R50K

Gyártói cikkszám

001258

Gyártói típuskód

CONC R50 BLUE 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E14

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

kék

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

70 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 40W/240V E14foglalat R50 kék