Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E14foglalat R50 piros 40R50P - 001289

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E14foglalat R50 piros 40R50P

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E14

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - piros

  • Átmérő - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300001289

Sonepar cikkszám

40R50P

Gyártói cikkszám

001289

Gyártói típuskód

CONC R50 RED 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E14

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

piros

Átmérő:

50 mm

Teljes hossz:

70 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 40W/240V E14foglalat R50 piros