Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 piros 40R63P - 310442

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 piros 40R63P

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - piros

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

29 195 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4050300310442

Sonepar cikkszám

40R63P

Gyártói cikkszám

310442

Gyártói típuskód

CONC R63 RED 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

piros

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

85 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 piros