OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 sárga 40R63S - 310466
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E27
Reflektor fajtája - Spot
Szín - sárga
Átmérő - 63 mm
Csomagolás és feltételek
16 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300310466
Sonepar cikkszám
40R63S
Gyártói cikkszám
310466
Gyártói típuskód
CONC R63 YELLOW 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E27
Reflektor fajtája:
Spot
Szín:
sárga
Átmérő:
63 mm
Teljes hossz:
85 mm
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 sárga