Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 zöld 40R63Z - 310480

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex   40W/240V E27foglalat R63 zöld 40R63Z

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 40 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - zöld

  • Átmérő - 63 mm

Csomagolás és feltételek

  • 16 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300310480

Sonepar cikkszám

40R63Z

Gyártói cikkszám

310480

Gyártói típuskód

CONC R63 GREEN 40

Fényforrás teljesítménye:

40 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

zöld

Átmérő:

63 mm

Teljes hossz:

85 mm

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R63 zöld