OSRAM - Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R80 40R80 - 322735
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 40 W
Foglalat - E27
Reflektor fajtája - Spot
Szín - egyéb
Átmérő - 80 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300322735
Sonepar cikkszám
40R80
Gyártói cikkszám
322735
Gyártói típuskód
CONC R80 40
Fényforrás teljesítménye:
40 W
Foglalat:
E27
Reflektor fajtája:
Spot
Szín:
egyéb
Átmérő:
80 mm
Teljes hossz:
90 mm
Fényerősség:
150 cd
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; % Izzó Tflex 40W/240V E27foglalat R80