OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 60R80 - 322759
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 60 W
Foglalat - E27
Reflektor fajtája - egyéb
Szín - egyéb
Átmérő - 80 mm
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050300322759
Sonepar cikkszám
60R80
Gyártói cikkszám
322759
Gyártói típuskód
CONC R80 60
Fényforrás teljesítménye:
60 W
Foglalat:
E27
Reflektor fajtája:
egyéb
Szín:
egyéb
Átmérő:
80 mm
Teljes hossz:
90 mm
Fényerősség:
460 cd
Reflektorszín:
ezüst
Speciális felhasználás:
egyéb
Cool Beam:
Nem
Neodym-lámpa:
Nem
Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80