Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 kék 60R80K - 061245

MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 kék 60R80K

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300061245

Sonepar cikkszám

60R80K

Gyártói cikkszám

061245

Gyártói típuskód

CONC R80 BLUE 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

kék

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

90 mm

Fényerősség:

260 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 kék