Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 piros GT11280 - 061221

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 piros GT11280

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - piros

  • Átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300061221

Sonepar cikkszám

GT11280

Gyártói cikkszám

061221

Gyártói típuskód

CONC R80 RED 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

piros

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

90 mm

Fényerősség:

260 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; % Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 piros