Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 sárga 60R80S - 061238

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 sárga 60R80S

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 60 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - sárga

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300061238

Sonepar cikkszám

60R80S

Gyártói cikkszám

061238

Gyártói típuskód

CONC R80 YELLOW 60

Fényforrás teljesítménye:

60 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

230-230 V

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

sárga

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

90 mm

Fényerősség:

260 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 60W/240V E27foglalat R80 sárga