Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 75W/240V E27foglalat R80 75R80 - 066066

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex 75W/240V E27foglalat R80 75R80

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Lámpafeszültség - 240-240 V

  • Szín - színtelen

  • Átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300066066

Sonepar cikkszám

75R80

Gyártói cikkszám

066066

Gyártói típuskód

CONC R80 75

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Lámpafeszültség:

240-240 V

Szín:

színtelen

Átmérő:

80 mm

Teljes hossz:

115 mm

Fényerősség:

345 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

75 kWh

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 75W/240V E27foglalat R80