Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó Tflex 75W/240V E27foglalat R95 GT34804 - 315379

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó Tflex   75W/240V E27foglalat R95 GT34804

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 75 W

  • Foglalat - E27

  • Reflektor fajtája - Spot

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 95 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050300315379

Sonepar cikkszám

GT34804

Gyártói cikkszám

315379

Gyártói típuskód

CONC R95 75

Fényforrás teljesítménye:

75 W

Foglalat:

E27

Reflektor fajtája:

Spot

Szín:

egyéb

Átmérő:

95 mm

Teljes hossz:

110 mm

Fényerősség:

1000 cd

Reflektorszín:

ezüst

Speciális felhasználás:

egyéb

Cool Beam:

Nem

Neodym-lámpa:

Nem

Fényforrások ; Izzólámpa - reflektorral (PAR) ; %Izzó Tflex 75W/240V E27foglalat R95