Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V Gx9,5foglalat 200h FVA 64745 - 213262

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Izzó vetítő 1000W/230V Gx9,5foglalat 200h FVA 64745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 1000 W

  • Foglalat - GX9,5

  • Színhőmérséklet - 3200 K

  • ANSI - FVA

  • Technológia - halogén

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

64745

Gyártói cikkszám

213262

Gyártói típuskód

64745

Fényforrás teljesítménye:

1000 W

Foglalat:

GX9,5

Színhőmérséklet:

3200 K

ANSI:

FVA

Technológia:

halogén

Fényáram:

26000 lm

Üzemeltetési helyzet:

s90

Spirálhossz:

110 mm

Reflektorátmérő:

35 mm

Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 1000W/230V Gx9,5foglalat 200h FVA