OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h 64624 - 013916
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Lámpafeszültség - 12-12 V
Foglalat - GX5,3
Cool Beam - Nem
Technológia - halogén
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
64624
Gyártói cikkszám
013916
Gyártói típuskód
64624
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Lámpafeszültség:
12-12 V
Foglalat:
GX5,3
Cool Beam:
Nem
Technológia:
halogén
Reflektorátmérő:
35 mm
Fényforrások ; Stúdió-, fotó-, vetítő lámpa ; Izzó vetítő 100W/ 12V G5,3-4,8foglalat MR11 25h