OSRAM - Izzó vetítő 100W/ 12V GY6,35foglalat 2000h EVA HLX64623 - 012018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 100 W
Fényáram - 2800 lm
Foglalat - GY6.35
Színhőmérséklet - 3000 K
Lámpafeszültség - 12-12 V
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
HLX64623
Gyártói cikkszám
012018
Gyártói típuskód
HLX64623
Fényforrás teljesítménye:
100 W
Fényáram:
2800 lm
Foglalat:
GY6.35
Színhőmérséklet:
3000 K
Lámpafeszültség:
12-12 V
Átmérő:
11.5 mm
Teljes hossz:
44 mm
Sütőhöz használható:
Nem
UV védelem:
Nem
Kivitel:
üvegtiszta
Xenon:
Igen
Fényforrások ; Halogén lámpa - kisfeszültségű, tükör nélkül ; Izzó vetítő 100W/ 12V GY6,35foglalat 2000h EVA